ディスクフィルターAR326DP用メッシュ

ディスクフィルターAR326DP用メッシュ - サンホープディスクフィルターAR326DP用メッシュ - サンホープ

AR326DP用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。

適合AR326内容量1個
全12種類を絞り込む
メッシュ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77395484AR326DPM 80#80#(200ミクロン、0.2mm)
24,930
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
77395493AR326DPM 120#120#(130ミクロン、0.13mm)
24,930
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
89221544AR326DPM 40#40#(400ミクロン、0.4mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
89221553AR326DPM 80#80#(200ミクロン、0.2mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
89221562AR326DPM 120#120#(130ミクロン、0.13mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
89221571AR326DPM 140#140#(100ミクロン、0.1mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
89221587AR326DPM 200#200#(55ミクロン、0.055mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
89221596AR326DPM 600#600#(20ミクロン、0.02mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
77395475AR326DPM 40#40#(400ミクロン、0.4mm)
24,930
取扱い終了
返品不可
77395509AR326DPM 140#140#(100ミクロン、0.1mm)
24,930
取扱い終了
返品不可
77395518AR326DPM 200#200#(55ミクロン、0.055mm)
22,660
取扱い終了
返品不可
77395527AR326DPM 600#600#(20ミクロン、0.02mm)
27,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする