ディスクフィルターAR333DSVPF

ディスクフィルターAR333DSVPF - サンホープ

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。

仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)75内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89221614AR333DSVPF 80#80#(200ミクロン、0.2mm)
186,340
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89221623AR333DSVPF 120#120#(130ミクロン、0.13mm)
186,340
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89221641AR333DSVPF 200#200#(55ミクロン、0.055mm)
186,340
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89221605AR333DSVPF 40#40#(400ミクロン、0.4mm)
186,340
取扱い終了
返品不可
89221632AR333DSVPF 140#140#(100ミクロン、0.1mm)
186,340
取扱い終了
返品不可
89221657AR333DSVPF 600#600#(20ミクロン、0.02mm)
189,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする