サンホープ サンホープの 農業・園芸資材 サンホープの 散水・かん水資材 サンホープの スプリンクラー ストッパー低圧用 ストッパー低圧用 注文コード 89222113 (2件のレビュー) スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。 仕様前ダレ、後ダレ防止 作動圧力範囲(MPa)(開)0.2、(閉)0.1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 D2010 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89222113 D2010 ¥440 ¥439 ¥439 ¥483 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 散水・かん水資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Gアクア グリーンライフ 税込¥5,058~ ¥4,598~ Gアクアカバー グリーンライフ 税込¥5,498~ ¥4,998~ ジーオート グリーンライフ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 水栓柱パン 人研ぎ カクダイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 渡り(スロープ)Ⅱ FSC藤原産業 税込¥28,578~ ¥25,980~ (2) メタルコックつき分岐接手 カクダイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ メタルホース接手 カクダイ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 噴霧ノズル カクダイ 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 噴霧ノズル(エア抜きバルブつき) カクダイ 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 延長用ミストホース カクダイ 税込¥8,138~ ¥7,398~ 固定フック(5個入) カクダイ 税込¥175 ¥159 バスケットへ スーパーミスト カクダイ 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ メタルネジつきホース接手 20 カクダイ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ メタルネジニップル 13 カクダイ 税込¥659 ¥599 バスケットへ メタルネジつきホース接手 13 カクダイ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ メタルネジつきホース接手 13 カクダイ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ メタルネジつきホース接手 20 カクダイ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ホース止めリング(メタル散水接手用・2個入) カクダイ 税込¥241 ¥219 バスケットへ 壁掛ガーデンシンク カクダイ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ガーデンシンク カクダイ 税込¥96,778 ¥87,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材散水・かん水資材スプリンクラーハンガースプレー(逆さ吊りタイプ) 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89222113 2019-01-17 用途: ハウス内の潅水時 いとう菜園 様 (農・林・水産業) 以前のストッパーは凍結すると脱落しましたが、現在は一ヶ所も脱落しなく成りました、スムーズな潅水作業が出来ます。 参考になった 対象商品: 89222113 2016-02-10 用途: 園芸ハウス内、天吊り灌水 黒河農園 様 (農・林・水産業) サンホープ製品の取扱店が少ない中で、さすがMonotaROさんです。いろいろ揃えさせていただきました。しかも日替わりカテゴリ特価で大助かりです。 参考になった 2人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります スプリンクラー本体 ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ) ドリッパー 散水器具用チューブ 配管部材・パイプ用継手 シェアする マイページ 最近見た商品