サンホープ
プラスフォッガー用ノズル
プラスフォッガー(DN740)用のノズル。
仕様
ハウジング付
適合
DN740
色
(ノズル)青
使用圧力(MPa)
0.4
散水範囲(m)
Φ0.4~0.5
散水量(L/分)
0.117
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89222305
DN701-B
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください