ダウンスプレーCタイプ

ダウンスプレーCタイプ - サンホープ

もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。

用途樹下かん水、根元かん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2方向上向き専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222314DN705C-D
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする