ダウンスプレー 取付部無し

ダウンスプレー 取付部無し - サンホープ
(1件のレビュー)

もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。

用途樹下かん水、根元かん水等(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2方向上向き専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222332DN705N-D
オープン399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り18点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222332
2021-02-23
用途: スプリンクラー用部品の老朽更新
農・林・水産業

古くなると咬み合わせが緩くなり水圧で外れてしまう。ネジ山式などに改善できないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする