サンホープ
プラスフォッガー
(1件のレビュー)
平均粒子30~100ミクロンを噴霧します。
用途
簡易細霧冷房や畜舎の加湿等に。
色
(ノズル)青
使用圧力(MPa)
0.4
散水範囲(m)
Φ0.8~1
散水量(L/分)
0.46
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89222341
DN740B-BK
W3/8×16山
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
89222357
DN740N-B
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
89222366
DN740N-BK
-
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください