サンホープ
マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M
(1件のレビュー)
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
用途
ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)
0.2
散水範囲(m)
Φ3.4
方向
上向き専用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ノズル口径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89222375
DN751A-C
(ノズルチップ)茶
0.9
0.8
¥
570
¥
559
¥
449
アウトレット
¥
494
(税込)
当日出荷
残り18点です
89222384
DN751A-D
(ノズルチップ)橙
1.5
2
オープン
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89222393
DN751A-H
(ノズルチップ)灰
1.2
1.2
¥
570
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください