サンホープ
マイクロスプレー Bネジタイプ
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。
用途
ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)
0.2
散水範囲(m)
Φ3.4
方向
上向き専用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ノズル口径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89222402
DN751B-C
(ノズルチップ)茶
0.9
0.8
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89222411
DN751B-D
(ノズルチップ)橙
1.5
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
89222427
DN751B-H
(ノズルチップ)灰
1.2
1.2
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください