曜日別特売

マイクロスプレー 取付部無し

マイクロスプレー 取付部無し - サンホープ
(1件のレビュー)

もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。

用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
散水範囲(m)
使用圧力(MPa)
散水量(L/分)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222463DN751N-DΦ3.40.221.5(ノズルチップ)橙
オープン399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り6点です
89222481DN751N-HΦ3.40.21.21.2(ノズルチップ)灰
470469
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
残り5点です
89222472DN751N-GΦ3.40.21.71.4(ノズルチップ)緑
オープン399
399
439(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222472
2019-05-19
用途: 育苗管理
農・林・水産業

取り付け部が無く、嵌め込んだだけなので、動力噴霧器の圧力を加減しないと、外れて飛んでいってしまいます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする