曜日別特売

マイクロミスト Aネジタイプ1/2M

マイクロミスト Aネジタイプ1/2M - サンホープマイクロミスト Aネジタイプ1/2M - サンホープ
(2件のレビュー)

極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。

用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
散水範囲(m)
使用圧力(MPa)
散水量(L/分)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222497DN752A-CΦ1.60.20.70.9(ノズルチップ)茶
570559
559
615(税込)
当日出荷
89222506DN752A-HΦ1.60.21.21.2(ノズルチップ)灰
オープン479
389
アウトレット
428(税込)
当日出荷
残り30点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222497
2023-09-11
用途: 畜舎関連

何度かリピートしています。壊れにくく使いやすいと現場からいつもこちらを頼まれます。

対象商品 : 89222497
2015-04-19
用途: 植物への水撒き

雨水を植物に撒くために購入、省エネで小型ポンプにしたら圧力不足でした。ページに記載されている使用圧力の確認を忘れずに!またポンプ買わないと・・・(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする