曜日別特売

マイクロミスト 取付部無し

マイクロミスト 取付部無し - サンホープマイクロミスト 取付部無し - サンホープ
(2件のレビュー)

極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。

用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222585DN752N-C(ノズルチップ)茶0.90.7
470
469
516(税込)
当日出荷
89222603DN752N-H(ノズルチップ)灰1.21.2
オープン
399
439(税込)
当日出荷
89222594DN752N-D(ノズルチップ)橙1.52
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: セルトレイ育苗
その他業種

下向きにつけたが問題なく使えた
直径3mくらに散布された

2021-04-08
用途: ハウス内の加湿、温度を下げる
農・林・水産業

上向き専用とありますが、下向きでも使えます。サンホープの他の上向きとあるスプリンクラーも下向きで使えるようです。一度調べて記載変更お願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする