曜日別特売

ミスト Aネジタイプ1/2M

ミスト Aネジタイプ1/2M - サンホープ
(1件のレビュー)

もやのように微細な水滴を降らせます。
180°の半円形に散水
ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。

用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
散水範囲(m)
使用圧力(MPa)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222612DN755A-DΦ2.3×Φ6.10.22
570
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222612
2019-06-21
用途: 稲箱苗散水時
農・林・水産業

散水方向が半円状で使い勝手が良い。ノズルの詰りも解消しやすい。(掃除しやすい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする