サンホープ
ミスト 取付部無し
もやのように微細な水滴を降らせます。
180°の半円形に散水
ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
用途
水をかけたくない所がある場合のかん水等
色
(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)
0.2
方向
上向き専用
ノズル口径(Φmm)
1.5
散水範囲(m)
Φ2.3×Φ6.1
散水量(L/分)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
散水範囲(m)
使用圧力(MPa)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89222621
DN755N-D
Φ2.3×Φ6.1
0.2
2
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください