曜日別特売

スモールスイベル Aネジタイプ1/2M

スモールスイベル Aネジタイプ1/2M - サンホープスモールスイベル Aネジタイプ1/2M - サンホープ
(5件のレビュー)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
立上げで使用するスプリンクラー。サンライザーセットやポータブルセット等に使用。

用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ5方向上向き、下向き可能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222637DN881A-B(ノズルチップ)青1.93.3
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
89222646DN881A-D(ノズルチップ)橙1.52
570
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222637
2023-12-17
用途: ミカン施設栽培の灌水
農・林・水産業

一定期間使用すると経年劣化によりスレ・反り等の歪が出てきますので、一部ずつですがまるまる取替をします。
そんな時セットでの割引品があり助かりました。

対象商品 : 89222637
2019-11-01
用途: ミョウガの散水
農・林・水産業

より安い他社品と本品を同時購入。下向き使用しかできない散水構造なのでどちらが良いか比較。本品は下向きで問題なし。他社品は回転がぎこちなくNG。もう少し安いと満足だけどこちらしか使えない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 89222637
2017-05-10
用途: ハウス内水稲育苗の散水、作業省力化

ハウス内高所に配置し下方取付した。散布範囲、水量は充分である。
散水時及び止水時の管内残水の、ノズルヘッド下への滴下が今一!

対象商品 : 89222637
2017-04-23
用途: 灌水作業に
アイランド オレンジファーム農・林・水産業

以前から使っているので別に何時もの感じです。も少し安くなればいいですが。

対象商品 : 89222646
2016-04-18
用途: 稲作の苗の水やり
建設業・工事業

稲作の苗の水やり、タイマーで2時間ピッチで散布しています。散布距離も丁度良かったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする