サンホープ
スモールスイベル Bネジタイプ
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
配管に直接接続できるBネジ付スプリンクラー。
用途
イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等
色
(ノズルチップ)青
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.9
散水範囲(m)
Φ5
散水量(L/分)
3.3
方向
上向き、下向き可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89222655
DN881B-B
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください