スモールスイベル 取付部無し

スモールスイベル 取付部無し - サンホープスモールスイベル 取付部無し - サンホープ
(2件のレビュー)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
接続のための取り付け部無しのスプリンクラー。取り付け部が既に手持ちの場合に。

用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き、下向き可能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
散水範囲(m)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222682DN881N-B(ノズルチップ)青1.9Φ53.3
オープン
399
439(税込)
当日出荷
89222691DN881N-D(ノズルチップ)橙1.5Φ62
470
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222691
2017-07-31
用途: ハウス内の果樹の灌水

やっぱり新品は良いです。灌水ホースが暴れていたのですが新品に付け替えたら暴れなくなりました。

対象商品 : 89222691
2016-06-11
用途: イチゴ苗のかん水
農・林・水産業

モノタロウさんで手に入れられて助かりました。ノズルだけも、おいてもらえば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする