曜日別特売

ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M

ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M - サンホープビッグスイベル Aネジタイプ1/2M - サンホープ
(5件のレビュー)

小雨のように小さな水滴を降らせます。
風の影響を受けにくい。
立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。

用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
散水範囲(m)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222707DN882A-B(ノズルチップ)青1.9Φ93.3
570
559
615(税込)
当日出荷
89222716DN882A-D(ノズルチップ)橙1.5Φ92
570
559
615(税込)
当日出荷
89222725DN882A-R(ノズルチップ)赤2.2Φ104.3
570
559
615(税込)
当日出荷
89222734DN882A-W(ノズルチップ)白2.1Φ103.9
570
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
89222743DN882A-Y(ノズルチップ)黄1.7Φ92.7
570
559
615(税込)
当日出荷
89222847DN882A-G(ノズルチップ)緑1.4Φ91.8
570
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222847
2024-08-10
用途: ハウス内散水
鈴鹿フラワー農・林・水産業

中心部半径1mの水量が多すぎ。地植えの物は問題ないがポットの物は一考の余地あり。

対象商品 : 89222725
2021-06-09
用途: 水稲育苗用スプリンクラーセットの代替部品として
農・林・水産業

使用は来シーズンです。スプリンクラーのヘッドが破損したため発注。使用中のスプリンクラーセットとはヘッドねじ部分の径が合わないため、ソケットも合わせて発注。無事、立ち上がり部分と接続できました。散水範囲と散水量が充分そうなら、追加発注したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89222743
2019-01-25
用途: ビニールハウス内の散水
農・林・水産業

以前使用していた物より更新、上部が回転するので良好です。

対象商品 : 89222734
2018-06-26
用途: 畑の水くれ
セブン機工

水圧の関係か飛散の範囲は少し狭いですが水滴が細かく飛散しているようです。

対象商品 : 89222716
2016-04-18
用途: 稲作の苗の水やり
建設業・工事業

稲作の苗の水やりにはものたりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする