ビッグスイベル 取付部無し

ビッグスイベル 取付部無し - サンホープビッグスイベル 取付部無し - サンホープ
(1件のレビュー)

小雨のように小さな水滴を降らせます。
風の影響を受けにくい。
立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。

用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ9方向上向き専用内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222752DN882N-B(ノズルチップ)青1.93.3
470
469
516(税込)
当日出荷
89222761DN882N-D(ノズルチップ)橙1.52
470
469
516(税込)
当日出荷
89222777DN882N-G(ノズルチップ)緑1.41.8
470
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
89222804DN882N-W(ノズルチップ)白2.13.9
470
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
89222813DN882N-Y(ノズルチップ)黄1.72.7
470
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
89222786DN882N-K(ノズルチップ)黒2.35
470
取扱い終了
返品不可
89222795DN882N-R(ノズルチップ)赤2.24.3
470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222813
2021-05-07
用途: 散水
農・林・水産業

スイベルの破損時に簡単に交換出来るのでこのようなパーツが用意されているのは大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする