曜日別特売

アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

アンチインセクト Aネジタイプ1/2M - サンホープアンチインセクト Aネジタイプ1/2M - サンホープ
(3件のレビュー)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。
サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。

用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ7.2方向上向き専用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222822DN884A-B(ノズルチップ)青1.93.3
570
559
615(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
89222831DN884A-D(ノズルチップ)橙1.52
570
559
615(税込)
当日出荷
89222856DN884A-R(ノズルチップ)赤2.24.3
オープン
479
527(税込)
当日出荷
89222865DN884A-W(ノズルチップ)白2.13.9
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
89222874DN884A-Y(ノズルチップ)黄1.72.7
570
559
615(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222856
2023-05-02
用途: 水稲育苗用
農・林・水産業

育苗ハウスの散水に使用しており、タイマーと連動させて省力化できており助かっています。フィルター無しの共同水道でも詰まりはほぼ無く、散水チューブよりメンテナンスフリーです。

対象商品 : 89222856
2019-06-09
用途: 稲作の育苗
農・林・水産業

稲作のハウス育苗の散水に使用、充分役割を果たしております。

対象商品 : 89222831
2017-04-17
用途: ハウスの散水
農・林・水産業

ゴミの詰まりが無くて良いのですが、散水が外周に多く内側に殆ど散水されないので、内側にも散水出来たら良いのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする