サンホープ
アンチインセクト 取付部無し
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。
サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。
用途
水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等
使用圧力(MPa)
0.2
散水範囲(m)
Φ7.2
方向
上向き専用
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ノズル口径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89222883
DN884N-B
(ノズルチップ)青
1.9
3.3
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
89222892
DN884N-D
(ノズルチップ)橙
1.5
2
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89222901
DN884N-G
(ノズルチップ)緑
1.4
1.8
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89222917
DN884N-R
(ノズルチップ)赤
2.2
4.3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
89222926
DN884N-W
(ノズルチップ)白
2.1
3.9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89222935
DN884N-Y
(ノズルチップ)黄
1.7
2.7
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください