サンホープ
アップサイドダウン Bネジタイプ
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。
用途
水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)
0.2
方向
下向き専用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ノズル口径(Φmm)
散水範囲(m)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89222944
DN885B-B
(ノズルチップ)青
1.9
Φ10
3.3
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
89222953
DN885B-D
(ノズルチップ)橙
1.5
Φ8
2
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
89222962
DN885B-W
(ノズルチップ)白
2.1
Φ11
3.9
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください