塩ビ式逆吊セット

塩ビ式逆吊セット - サンホープ塩ビ式逆吊セット - サンホープ塩ビ式逆吊セット - サンホープ塩ビ式逆吊セット - サンホープ
(1件のレビュー)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等仕様塩ビ式25mm、ストッパー付使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
散水範囲(m)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222971DN885BS-D(ノズル)橙Φ92
1,710
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89222987DN885BS-W(ノズル)白Φ113.9
1,710
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222971
2018-04-27
用途: 苗の水やり

タイマーで自動散水してます。
特に問題なく動作してます。
良かったので追加で購入しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする