曜日別特売

アップサイドダウン Bネジタイプストッパー付

アップサイドダウン Bネジタイプストッパー付 - サンホープアップサイドダウン Bネジタイプストッパー付 - サンホープ
(1件のレビュー)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
散水範囲(m)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89222996DN885BT-D(ノズルチップ)橙1.5Φ82
990
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
89223005DN885BT-W(ノズルチップ)白2.1Φ113.9
990
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222996
2023-02-10
用途: 苗床の散水
農・林・水産業

思った以上に広範囲に散布できました。次はハウス全体を散布しようと思うので、再度購入を考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする