アップサイドダウン Cネジタイプストッパー付

アップサイドダウン Cネジタイプストッパー付 - サンホープアップサイドダウン Cネジタイプストッパー付 - サンホープ
(2件のレビュー)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Cネジ付。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。ハンガースプレーセットに使用。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
散水範囲(m)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89223093DN885CT-B(ノズルチップ)青1.9Φ103.3
990
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
89223102DN885CT-D(ノズルチップ)橙1.5Φ82
990
979
1,077(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
89223111DN885CT-G(ノズルチップ)緑1.4Φ81.7
990
979
1,077(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
89223127DN885CT-Y(ノズルチップ)黄1.7Φ92.7
990
979
1,077(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89223111
2018-02-03
用途: アルミのビニールハウスの灌水作業で使う予定です。
毛利産業

早速の配送有り難うございました。農協より若干高いです。

対象商品 : 89223102
2016-02-10
用途: 園芸ハウス内、天吊り灌水
黒河農園農・林・水産業

サンホープ製品の取扱店が少ない中で、さすがMonotaROさんです。
いろいろ揃えさせていただきました。
しかも日替わりカテゴリ特価で大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする