アップサイドダウン 取付部無し

アップサイドダウン 取付部無し - サンホープアップサイドダウン 取付部無し - サンホープアップサイドダウン 取付部無し - サンホープアップサイドダウン 取付部無し - サンホープアップサイドダウン 取付部無し - サンホープアップサイドダウン 取付部無し - サンホープ
(12件のレビュー)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用内容量1個
全6種類を絞り込む
ノズル口径(Φmm)
散水範囲(m)
散水量(L/分)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
散水範囲(m)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89223145DN885N-B(ノズルチップ)青1.9Φ103.3
470
469
516(税込)
当日出荷
89223154DN885N-D(ノズルチップ)橙1.5Φ82
470
469
516(税込)
当日出荷
89223163DN885N-G(ノズルチップ)緑1.4Φ81.7
470
469
516(税込)
当日出荷
89223172DN885N-K(ノズルチップ)黒2.3Φ115
470
469
516(税込)
当日出荷
89223233DN885N-Y(ノズルチップ)黄1.7Φ92.7
470
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
89223224DN885N-W(ノズルチップ)白2.1Φ113.9
470
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89223154
2025-04-19
用途: ハウス散水

仮に取り付けてみて、散水してみました、雨が降ってる感じで、しっとりとした、感じです。タイマーで自動に散水する予定です、

対象商品 : 89223145
2026-01-30
用途: ブドウ水やり
シミズファーム農・林・水産業

問題なく水やりできました。この部分が作業していたらなくなりやすかったりするので、商品としてあっていつも助かっています。

対象商品 : 89223145
2024-04-27
用途: ブドウ畑の水やり
農・林・水産業

実物を見てないので、違っていたらと心配していたら
あっていて安心しました。早く届いて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89223145
2022-09-12
用途: ハウス内での散水
その他業種

機能的の大変良いと思います.ゴミなどで詰まると回転しなくなるので,詰まったらこまめに掃除する必要があります.出来れば,通水経路中に濾過器を入れることをおすすめします.

対象商品 : 89223163
2021-06-25
用途: 灌水施設部品交換
農・林・水産業

サイズはピッタリで、古いのと交換すると、水の出が改善されました。

1が参考にしています
対象商品 : 89223172
2021-05-16
用途: ハウス内の散水
その他業種

なかなか見つからない商品だったので、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89223154
2020-11-24
用途: 椎茸の散水
農・林・水産業

散水範囲も広く、水も効率よくまけて使用量も少なくて済み便利。

1が参考にしています
対象商品 : 89223154
2020-10-07
用途: イチゴ畑の水やり
農・林・水産業

今、設置している部品の交換に使いました。                
ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする