曜日別特売

アップサイドダウン 取付部無しアンチミスト・ストッパー付

アップサイドダウン 取付部無しアンチミスト・ストッパー付 - サンホープ
(2件のレビュー)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットによく使われている。アンチミストで散水の均一性をより高め、ストッパーで前垂れ後垂れを防止。接続のための取り付け部無し。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等(ノズルチップ)青方向下向き専用散水範囲(m)Φ8散水量(L/分)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89223181DN885NT-AMB
1,040
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89223181
2020-04-20
用途: 稲の育苗時の散水で利用
六把野新田農事組合法人農・林・水産業

下向きの散水で邪魔にならず、また散水タイマーとの併用で手間いらずになり省力化が実現できています。

対象商品 : 89223181
2017-04-04
用途: 水稲育苗散水
農・林・水産業

水滴は、小雨の雨粒程度で小さい苗などにも使えそうです。
半径4mに散水するには2m以上の高さとかなりの水圧が必要です。
私は一般的な水道用モーターポンプでこれを4個使用していますが散水範囲は半径2.5m程度です。使用後にポタポタと水滴が落ちるのが問題です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする