曜日別特売

アップサイドダウン 取付部無しストッパー付

アップサイドダウン 取付部無しストッパー付 - サンホープアップサイドダウン 取付部無しストッパー付 - サンホープ

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。前垂れ後垂れ防止のストッパー付。接続のための取り付け部無し。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
散水範囲(m)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89223197DN885NT-B(ノズルチップ)青1.9Φ103.3
910
889
978(税込)
当日出荷
89223206DN885NT-D(ノズルチップ)橙1.5Φ82
910
889
978(税込)
当日出荷
89223215DN885NT-G(ノズルチップ)緑1.4Φ81.7
910
889
978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする