曜日別特売

ドサトロン (肥料混入器)

ドサトロン (肥料混入器) - サンホープドサトロン (肥料混入器) - サンホープドサトロン (肥料混入器) - サンホープドサトロン (肥料混入器) - サンホープドサトロン (肥料混入器) - サンホープドサトロン (肥料混入器) - サンホープ
(2件のレビュー)

比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
接続口径(Φmm)
最大流量(L/min)
希釈倍率
流量(L/min)
作動圧力範囲(MPa)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89223251DR06RE21台20500.2~2%(1/500~1/50)(作動)0.16~500.03~0.6-
132,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
89223267DR071台30750.2~1.5%(1/500~1/66)(作動)1.67~750.05~0.5-
170,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
25714659DR09GL1個40---0.03~0.8-
239,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
25714668DR20GL1個50---0.012~1.0ソケットS50 2個付
545,600
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89223242DR06GL1台20500.2~2%(1/500~1/50)(作動)0.16~500.03~0.6(注入量)0.02~60L/時
113,300
取扱い終了
89223276DR08GL1台401330.2~2%(1/500~1/50)(作動)8.3~1330.02~0.8-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89223242
2020-05-12
用途: 液肥混入
農・林・水産業

安定的に液肥を混入してくれているので1役に立ってる

2が参考にしています
対象商品 : 89223242
2020-02-04
用途: 肥料に生菌剤を混合するため
株式会社トマル農・林・水産業

簡単に散布水に肥料は薬品を混入できて便利です。外部電源装置など必要が無い事も良いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする