| 89223626 | KS20 | 20mm塩ビ用 | サンホープ製Bネジ用 塩ビ加工ソケット3/8"W16ウィットネジ | | |
出荷予定:2026年3月17日 |
| 89223635 | KS20-D4 | 20mm塩ビ用 | D-2263-4付TS加工ソケット | | |
|
| 89223644 | KS20-D7 | 20mm塩ビ用 | D-2263-7付TS加工ソケット | | |
|
| 89223653 | KS25 | 25mm塩ビ用 | サンホープ製Bネジ用 塩ビ加工ソケット3/8"W16ウィットネジ | | |
|
| 89223662 | KS25-D4 | 25mm塩ビ用 | D-2263-4付TS加工ソケット | | |
|
| 89223671 | KS25-D7 | 25mm塩ビ用 | D-2263-7付TS加工ソケット | | |
|
| 89223687 | KS30 | 30mm塩ビ用 | サンホープ製Bネジ用 塩ビ加工ソケット3/8"W16ウィットネジ | | |
|
| 89223696 | KS30-D4 | 30mm塩ビ用 | D-2263-4付TS加工ソケット | | |
|
| 89223705 | KS30-D7 | 30mm塩ビ用 | D-2263-7付TS加工ソケット | | |
|