曜日別特売

塩ビ式ハンガースプレーセット

塩ビ式ハンガースプレーセット - サンホープ塩ビ式ハンガースプレーセット - サンホープ塩ビ式ハンガースプレーセット - サンホープ塩ビ式ハンガースプレーセット - サンホープ塩ビ式ハンガースプレーセット - サンホープ塩ビ式ハンガースプレーセット - サンホープ塩ビ式ハンガースプレーセット - サンホープ
(2件のレビュー)

全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
チューブ長さ(m)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89224292MJT-20S0.5(塩ビ)200.520mm塩ビソケット
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89224265MJT-0.5(塩ビ)250.525mm塩ビソケット
1,460
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
89224274MJT-0.5V(塩ビ)250.525mm塩ビソケット / 開閉バルブ(VF40MB)
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
89224283MJT-1.2(塩ビ)251.225mm塩ビソケット
1,570
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846040MJT-20S1.0(塩ビ)201-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846049MJT-20S1.2(塩ビ)201.2-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846058MJT-20S1.5(塩ビ)201.5-
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846067MJT-20S1.0V(塩ビ)201-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846076MJT-1.0(塩ビ)251-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846085MJT-1.5(塩ビ)251.5-
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846101MJT-1.0V(塩ビ)251-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846110MJT-1.2V(塩ビ)251.2-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846119MJT-30S1.0(塩ビ)301-
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846128MJT-30S1.2(塩ビ)301.2-
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846137MJT-30S1.5(塩ビ)301.5-
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89224283
2020-05-05
用途: 灌水設備の設置
鈴木ブドウ園農・林・水産業

これまで、黒色のチューブで自分で加工した鉄パイプで重り替わりにしていました。カラフルで目立つのでぶつけたり引っかけて破損させることが少なくなりそう。最適な重さの重りがついているので楽です。

対象商品 : 89224283
2017-04-04
用途: 稲作育苗散水
農・林・水産業

4本購入しました。塩ビパイプに簡単に接続できて問題なく機能しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする