サンホープ
サイドストリップ右設置
長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
散水範囲(m)
Φ1.5×Φ4.5
散水量(L/分)
0.7
色
(ノズル)MPSS茶
使用圧力(MPa)
0.2
設置位置
右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89224432
MPSS-R
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください