MP2000バージョン ショート - 基本キット

MP2000バージョン ショート - 基本キット - サンホープMP2000バージョン ショート - 基本キット - サンホープ

散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。

散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7仕様ライザー無適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89225841SUMP2K-S
22,030
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする