サンホープ
散水亭半円楽2000ライザー無追加キット
MP2000の付属した延長キット。ライザーの無い背の低いタイプ。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)
r5.5
散水量(L/分)
(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
仕様
ライザー無、ユニオン式接続ホース6m
使用圧力(MPa)
0.25
ノズル
MP2000-210
内容量
1個
注意
※追加する場合には必ず両サイド分の2セット必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89225857
SUMP2K-SE
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください