散水亭半円楽3000基本キット

散水亭半円楽3000基本キット - サンホープ散水亭半円楽3000基本キット - サンホープ
(1件のレビュー)

MP3000の付属した基本キット。ハウスのサイドかん水に。

散水範囲(m)r8.5散水量(L/分)(90°の時)3、(180°の時)6.6仕様ライザー有適合間口5.4m~9mセット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース10m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP3000-210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89225866SUMP3K
25,410
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89225866
2019-04-09
用途: 水稲用育苗に利用
農・林・水産業

散水能力については、想像していた通りで満足しておりますが、ポンプからΦ40のチーズまでの接続例を参考図としてあれば非常に楽だと思います。小生の場合はポンプの能力等について素人のため接続に若干時間がかかりました。また、ハウスが2棟であったため分岐弁を設置した結果、非常に有効に活用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする