サンホープ
散水亭半円楽3000追加キット
MP3000の付属した延長キット。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)
r8.5
散水量(L/分)
(90°の時)3、(180°の時)6.6
仕様
ライザー有、ユニオン式接続ホース6m
使用圧力(MPa)
0.25
ノズル
MP3000-210
内容量
1個
注意
※追加する場合には必ず両サイド分の2セット必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89225875
SUMP3K-E
¥
9,990
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください