MP3000バージョン ショート - 基本キット

MP3000バージョン ショート - 基本キット - サンホープMP3000バージョン ショート - 基本キット - サンホープ
(1件のレビュー)

散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。

散水範囲(m)r8.5散水量(L/分)(90°の時)3、(180°の時)6.6仕様ライザー無適合間口5.4m~9mセット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース10m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP3000-210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89225884SUMP3K-S
23,720
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 育苗に使用
武田農園農・林・水産業

今まで2種類のスプリンクラーで潅水してましたが、潅水範囲や潅水偏り・ムラ、があってイマイチでした。こちらはある程度均等に撒けて、設置してからもある程度自由に設置個所を変更出来たり、範囲を変更出来たりカスタマイズできるので良い商品です。ただちょっと高いかなw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする