サンホープ
ダブルウォールドリップチューブ
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)
0.015~0.08
折径(mm)
25
チューブ厚さ(mm)
0.25
ピッチ(cm)
(点滴)10
散水量(L/時)
7.45(1m当)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89226112
TW10M-300
300
¥
25,220
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89226121
TW10M-900
900
¥
69,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください