曜日別特売

【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ60mm

【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ60mm - Namekawa(滑川軽銅)

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。

成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89219471-アルミ(A5083)30~5030~50600~+1
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219487-アルミ(A5083)30~5051~100600~+1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219496-アルミ(A5083)30~50101~150600~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219505-アルミ(A5083)30~50151~200600~+1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219514-アルミ(A5083)30~50201~250600~+1
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219523-アルミ(A5083)30~50251~300600~+1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219532-アルミ(A5083)30~50301~350600~+1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219541-アルミ(A5083)30~50351~400600~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219557-アルミ(A5083)30~50401~450600~+1
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219566-アルミ(A5083)30~50451~500600~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219575-アルミ(A5083)51~10051~100600~+1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219584-アルミ(A5083)51~100101~150600~+1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219593-アルミ(A5083)51~100151~200600~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219602-アルミ(A5083)51~100201~250600~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219611-アルミ(A5083)51~100251~300600~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219627-アルミ(A5083)51~100301~350600~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219636-アルミ(A5083)51~100351~400600~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219645-アルミ(A5083)51~100401~450600~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219654-アルミ(A5083)51~100451~500600~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219663-アルミ(A5083)101~150101~150600~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219672-アルミ(A5083)101~150151~200600~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219681-アルミ(A5083)101~150201~250600~+1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219697-アルミ(A5083)101~150251~300600~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219706-アルミ(A5083)101~150301~350600~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219715-アルミ(A5083)101~150351~400600~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219724-アルミ(A5083)101~150401~450600~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219733-アルミ(A5083)101~150451~500600~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219742-アルミ(A5083)151~200151~200600~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219751-アルミ(A5083)151~200201~250600~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219767-アルミ(A5083)151~200251~300600~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219776-アルミ(A5083)151~200301~350600~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219785-アルミ(A5083)151~200351~400600~+1
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219794-アルミ(A5083)151~200401~450600~+1
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219803-アルミ(A5083)151~200451~500600~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219812-アルミ(A5083)201~250201~250600~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219821-アルミ(A5083)201~250251~300600~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219837-アルミ(A5083)201~250301~350600~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219846-アルミ(A5083)201~250351~400600~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219855-アルミ(A5083)201~250401~450600~+1
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219864-アルミ(A5083)201~250451~500600~+1
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219873-アルミ(A5083)251~300251~300600~+1
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219882-アルミ(A5083)251~300301~350600~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219891-アルミ(A5083)251~300351~400600~+1
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219907-アルミ(A5083)251~300401~450600~+1
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219916-アルミ(A5083)251~300451~500600~+1
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219925-アルミ(A5083)301~350301~350600~+1
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219934-アルミ(A5083)301~350351~400600~+1
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219943-アルミ(A5083)301~350401~450600~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219952-アルミ(A5083)301~350451~500600~+1
オープン
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89219961-アルミ(A5083)351~400351~400600~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2883:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする