サンホープ
硬質・定量ドリッパー
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。
仕様
ストッパー付
長さ(m)
200
使用圧力(MPa)
0.1~0.35
ピッチ(cm)
(点滴)20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
散水量(L/時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89224947
PL-ND1620K
黒
1.75
¥
59,890
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89224886
PL-ND1220W
白
1.05
¥
57,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください