精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セットStarTech.com税込¥10,118¥9,198


補助グリップが左右どちらでも装着でき、利き手がどちらでもインパクトドライバのスイッチを押しながらもう片方の手で刃先のねらい目をキープでき使いやすいです。
重加重がかかる作業だったので、この商品を選択。
思ってたより商品が重かったので、
電動工具に付けたバランスは良くなかったが、
重さがある分、安定して作業はで出来ました。
L型アダプターでは、これより頑丈なものは無いので購入しました。壊れたら自己責任で、36vのドリルで使用しています。あまり使用していないので、耐久性は分かりませんが今のところ大丈夫そうです。
狭い所のホルソの穴開けも十分耐えられるしサイズは31ぐらいの穴までが無難かも?
U字型側溝にL板を取り付けるために購入。
ハンドリルでは、グリップからドリルまでの長さがU字型側溝よりオーバーすることから本品を使用。
付属のグリップを装着しての作業は、安定した作業が可能で便利な1品である。
思っていたよりも重量感があり、しっかりとした造り。18V対応で、一般的な6.35mm六角軸工具のほとんどのが使え、これまでしてきた苦労を考えると個人的には言う事無しです。
4分コーチボルトを締めるのに使用しました。狭い場所では通常は工具が入らず諦めていましたが、これを使えば締めれるようになりました。