化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤

化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤 - サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤 - サンハヤト
(1件のレビュー)
用途
ハヤコートMk2EFの粘度調整に
塗布作業用器具の洗浄に
完全乾燥前の塗膜除去に
種類その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89229996AYD-L15031400017700mL
28,150
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89229987AYD-L100310001300mL
2,660
2,598
2,858(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89229987
2016-06-24
用途: 基板洗浄
有限会社 テクノワークス

臭いが少なく作業が楽

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする