曜日別特売

化学製品ハヤコートMk2 EF

化学製品ハヤコートMk2 EF - サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EF - サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EF - サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EF - サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EF - サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EF - サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EF - サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EF - サンハヤト
(3件のレビュー)

ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。

用途
屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。
温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。
沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。
イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。
種類その他主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013誘電率3.4誘電正接0.035(1MHz)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外観
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89230005AY-L1003クリア淡黄色透明液体1200mL
4,520
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
89230066AY-L1503クリア淡黄色透明液体18000mL
56,760
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89230014AY-L1003B黒色液体1200mL
4,760
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89230075AY-L1503B黒色液体18000mL
59,530
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89230023AY-L1003G緑色液体1200mL
4,760
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89230084AY-L1503G緑色液体18000mL
59,530
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89230032AY-L1003OB蛍光色淡黄色透明液体1200mL
4,760
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89230093AY-L1503OB蛍光色淡黄色透明液体18000mL
59,530
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89230041AY-L1003R赤色液体1200mL
4,760
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89230102AY-L1503R赤色液体18000mL
59,530
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89230057AY-L1003Y黄色液体1200mL
4,760
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89230111AY-L1503Y黄色液体18000mL
59,530
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89230005
2021-09-30
用途: 回路基板の上に載る電子部品の足に塗りました
その他業種

綺麗に塗りました。また買いたいです、ありがとうございました。他の同様なものは見つかりませんでした。

対象商品 : 89230014
2019-01-05
用途: プリント基板作成
製造業

割りと乾きが良くて重ね塗りができます。たっぷりとあるのでじゃんじゃん使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 89230005
2018-10-15
用途: 基板の絶縁
製造業

別売りの希釈液で濃度調整ができるので、刷毛での塗布もやり易い。
密着性も良好で塗膜もしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする