曜日別特売

スルーホール用テストワイヤ

スルーホール用テストワイヤ - サンハヤトスルーホール用テストワイヤ - サンハヤトスルーホール用テストワイヤ - サンハヤトスルーホール用テストワイヤ - サンハヤト

基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。
マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。
赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。

種類その他定格1A、125V、AC、DC適合板厚(mm)1.6リード線長さ(mm)200(AWG#24相当)材質(コンタクト)黄銅・スズメッキ適合径(Φmm)(スノーホール)0.9~1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89231152TTW‐200
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする