曜日別特売

感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーター

感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーター - サンハヤト
(4件のレビュー)

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。

種類その他外形寸法(mm)60×35×105消費電力(W)200定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)ヒーター用:1.0ヒーター寸法(mm)Φ16×165電源コード(m)1.0制御温度(℃)30~45(±2.0)内容量1個
注意
※空焼きを行うとヒーターの寿命を短くしヒーターの絶縁不良や断線により焼損します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89230547KTS-210
12,290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89230547
2023-07-06
用途: 液を温めるために

とても使いやすく、調整がしやすいです。ありがとうございます。

対象商品 : 89230547
2022-04-06
用途: 微生物の培養
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の使用目的とは違いますが、EM菌の活性液作りに使っています。以前、これと同じものを使っていたのですが、空焚きでだめになったので購入しました。重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89230547
2019-07-08
用途: 液温度調整
製造業

特殊用途で使用していますがコンセントを挿すとオンになるのでスイッチでオンオフ切り替えができるとよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89230547
2019-03-11
用途: プリント板のエッチング温度調整
農・林・水産業

温度変移は反応偏差になるので、最初にダイヤル温度偏差さえ知ればほぼ40度。設定範囲も広く、熱帯魚用ヒーターにもなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする