曜日別特売

化学製品放熱用シリコン

化学製品放熱用シリコン - サンハヤト化学製品放熱用シリコン - サンハヤト化学製品放熱用シリコン - サンハヤト化学製品放熱用シリコン - サンハヤト化学製品放熱用シリコン - サンハヤト化学製品放熱用シリコン - サンハヤト

熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。

種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
体積抵抗率(Ωcm)
質量(g)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89230897SCH-2011個(100g)2.0×1014100200
5,560
5,398
5,938(税込)
当日出荷
89230906SCH-2021個(200g)2.0×1014200200
9,040
7,198
7,918(税込)
当日出荷
89230915SCH-2051個(500g)2.0×1014500200
18,440
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
89230924SCH-2101個(1000g)2.0×10141000200
36,860
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89230933SCH-3011個(100g)1.5×1014100300
9,060
8,998
9,898(税込)
当日出荷
89230942SCH-3021個(200g)1.5×1014200300
17,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89230951SCH-3051個(500g)1.5×1014500300
38,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89230967SCH-3101個(1000g)1.5×10141000300
69,120
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする