曜日別特売

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ8mm

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ8mm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89233401-アルミ(A6061)15~5015~5080~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233417-アルミ(A6061)15~5051~10080~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233426-アルミ(A6061)15~50101~15080~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233435-アルミ(A6061)15~50151~20080~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233444-アルミ(A6061)15~50201~25080~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233453-アルミ(A6061)15~50251~30080~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233462-アルミ(A6061)15~50301~35080~+1
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233471-アルミ(A6061)15~50351~40080~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233487-アルミ(A6061)15~50401~45080~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233496-アルミ(A6061)15~50451~50080~+1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233505-アルミ(A6061)51~10051~10080~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233514-アルミ(A6061)51~100101~15080~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233523-アルミ(A6061)51~100151~20080~+1
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233532-アルミ(A6061)51~100201~25080~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233541-アルミ(A6061)51~100251~30080~+1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233557-アルミ(A6061)51~100301~35080~+1
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233566-アルミ(A6061)51~100351~40080~+1
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233575-アルミ(A6061)51~100401~45080~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233584-アルミ(A6061)51~100451~50080~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233593-アルミ(A6061)101~150101~15080~+1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233602-アルミ(A6061)101~150151~20080~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233611-アルミ(A6061)101~150201~25080~+1
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233627-アルミ(A6061)101~150251~30080~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233636-アルミ(A6061)101~150301~35080~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233645-アルミ(A6061)101~150351~40080~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233654-アルミ(A6061)101~150401~45080~+1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233663-アルミ(A6061)101~150451~50080~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233672-アルミ(A6061)151~200151~20080~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233681-アルミ(A6061)151~200201~25080~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233697-アルミ(A6061)151~200251~30080~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233706-アルミ(A6061)151~200301~35080~+1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233715-アルミ(A6061)151~200351~40080~+1
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233724-アルミ(A6061)151~200401~45080~+1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233733-アルミ(A6061)151~200451~50080~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233742-アルミ(A6061)201~250201~25080~+1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233751-アルミ(A6061)201~250251~30080~+1
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233767-アルミ(A6061)201~250301~35080~+1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233776-アルミ(A6061)201~250351~40080~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233785-アルミ(A6061)201~250401~45080~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233794-アルミ(A6061)201~250451~50080~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233803-アルミ(A6061)251~300251~30080~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233812-アルミ(A6061)251~300301~35080~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233821-アルミ(A6061)251~300351~40080~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233837-アルミ(A6061)251~300401~45080~+1
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233846-アルミ(A6061)251~300451~50080~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233855-アルミ(A6061)301~350301~35080~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233864-アルミ(A6061)301~350351~40080~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233873-アルミ(A6061)301~350401~45080~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233882-アルミ(A6061)301~350451~50080~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89233891-アルミ(A6061)351~400351~40080~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89233505
2016-07-06
用途: 補修部品の加工
カツフミ工業

値段もお手頃で、カット寸法の設定もいいので使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする