曜日別特売

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ12mm

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ12mm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89234503-アルミ(A6061)15~5015~50120~+1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234512-アルミ(A6061)15~5051~100120~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234521-アルミ(A6061)15~50101~150120~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234537-アルミ(A6061)15~50151~200120~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234546-アルミ(A6061)15~50201~250120~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234555-アルミ(A6061)15~50251~300120~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234564-アルミ(A6061)15~50301~350120~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234573-アルミ(A6061)15~50351~400120~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234582-アルミ(A6061)15~50401~450120~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234591-アルミ(A6061)15~50451~500120~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234607-アルミ(A6061)51~10051~100120~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234616-アルミ(A6061)51~100101~150120~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234625-アルミ(A6061)51~100151~200120~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234634-アルミ(A6061)51~100201~250120~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234643-アルミ(A6061)51~100251~300120~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234652-アルミ(A6061)51~100301~350120~+1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234661-アルミ(A6061)51~100351~400120~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234677-アルミ(A6061)51~100401~450120~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234686-アルミ(A6061)51~100451~500120~+1
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234695-アルミ(A6061)101~150101~150120~+1
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234704-アルミ(A6061)101~150151~200120~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234713-アルミ(A6061)101~150201~250120~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234722-アルミ(A6061)101~150251~300120~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234731-アルミ(A6061)101~150301~350120~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234747-アルミ(A6061)101~150351~400120~+1
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234756-アルミ(A6061)101~150401~450120~+1
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234765-アルミ(A6061)101~150451~500120~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234774-アルミ(A6061)151~200151~200120~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234783-アルミ(A6061)151~200201~250120~+1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234792-アルミ(A6061)151~200251~300120~+1
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234801-アルミ(A6061)151~200301~350120~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234817-アルミ(A6061)151~200351~400120~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234826-アルミ(A6061)151~200401~450120~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234835-アルミ(A6061)151~200451~500120~+1
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234844-アルミ(A6061)201~250201~250120~+1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234853-アルミ(A6061)201~250251~300120~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234862-アルミ(A6061)201~250301~350120~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234871-アルミ(A6061)201~250351~400120~+1
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234887-アルミ(A6061)201~250401~450120~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234896-アルミ(A6061)201~250451~500120~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234905-アルミ(A6061)251~300251~300120~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234914-アルミ(A6061)251~300301~350120~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234923-アルミ(A6061)251~300351~400120~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234932-アルミ(A6061)251~300401~450120~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234941-アルミ(A6061)251~300451~500120~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234957-アルミ(A6061)301~350301~350120~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234966-アルミ(A6061)301~350351~400120~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234975-アルミ(A6061)301~350401~450120~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234984-アルミ(A6061)301~350451~500120~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89234993-アルミ(A6061)351~400351~400120~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89234503
2023-07-29
用途: バンドソー改造用パーツ制作
その他業種

ほぼ予定通りのパーツが製作できました。また購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする