曜日別特売

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ15mm

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ15mm - Namekawa(滑川軽銅)
(3件のレビュー)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89235054-アルミ(A6061)15~5015~50150~+1
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235063-アルミ(A6061)15~5051~100150~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235072-アルミ(A6061)15~50101~150150~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235081-アルミ(A6061)15~50151~200150~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235097-アルミ(A6061)15~50201~250150~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235106-アルミ(A6061)15~50251~300150~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235115-アルミ(A6061)15~50301~350150~+1
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235124-アルミ(A6061)15~50351~400150~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235133-アルミ(A6061)15~50401~450150~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235142-アルミ(A6061)15~50451~500150~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235151-アルミ(A6061)51~10051~100150~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235167-アルミ(A6061)51~100101~150150~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235176-アルミ(A6061)51~100151~200150~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235185-アルミ(A6061)51~100201~250150~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235194-アルミ(A6061)51~100251~300150~+1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235203-アルミ(A6061)51~100301~350150~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235212-アルミ(A6061)51~100351~400150~+1
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235221-アルミ(A6061)51~100401~450150~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235237-アルミ(A6061)51~100451~500150~+1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235246-アルミ(A6061)101~150101~150150~+1
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235255-アルミ(A6061)101~150151~200150~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235264-アルミ(A6061)101~150201~250150~+1
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235273-アルミ(A6061)101~150251~300150~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235282-アルミ(A6061)101~150301~350150~+1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235291-アルミ(A6061)101~150351~400150~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235307-アルミ(A6061)101~150401~450150~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235316-アルミ(A6061)101~150451~500150~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235325-アルミ(A6061)151~200151~200150~+1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235334-アルミ(A6061)151~200201~250150~+1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235343-アルミ(A6061)151~200251~300150~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235352-アルミ(A6061)151~200301~350150~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235361-アルミ(A6061)151~200351~400150~+1
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235377-アルミ(A6061)151~200401~450150~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235386-アルミ(A6061)151~200451~500150~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235395-アルミ(A6061)201~250201~250150~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235404-アルミ(A6061)201~250251~300150~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235413-アルミ(A6061)201~250301~350150~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235422-アルミ(A6061)201~250351~400150~+1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235431-アルミ(A6061)201~250401~450150~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235447-アルミ(A6061)201~250451~500150~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235456-アルミ(A6061)251~300251~300150~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235465-アルミ(A6061)251~300301~350150~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235474-アルミ(A6061)251~300351~400150~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235483-アルミ(A6061)251~300401~450150~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235492-アルミ(A6061)251~300451~500150~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235501-アルミ(A6061)301~350301~350150~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235517-アルミ(A6061)301~350351~400150~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235526-アルミ(A6061)301~350401~450150~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235535-アルミ(A6061)301~350451~500150~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89235544-アルミ(A6061)351~400351~400150~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89235404
2023-12-24
用途: 工作機械の土台として。

切り口は鋭利なので処理が必要だが、寸法はぴったりで傷も無く非常に作業が容易だった。

対象商品 : 89235124
2014-09-29
用途: 金属加工

品質は問題ないです。とても良いものです。ただ、難を言えば、製作上避けられないのでしょうが、寸法の誤差が多少生じるので・・・正確に言うと、若干大きめなので、後から修正するのが大変でした。

対象商品 : 89235273
2014-11-19
用途: 農機具用の部品を自作

加工に少し手こずりましたが、強度が強くて安心して使うことができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3029:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする