曜日別特売

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ25mm

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ25mm - Namekawa(滑川軽銅)
(2件のレビュー)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89236156-アルミ(A6061)15~5015~50250~+1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236165-アルミ(A6061)15~5051~100250~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236174-アルミ(A6061)15~50101~150250~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236183-アルミ(A6061)15~50151~200250~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236192-アルミ(A6061)15~50201~250250~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236201-アルミ(A6061)15~50251~300250~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236217-アルミ(A6061)15~50301~350250~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236226-アルミ(A6061)15~50351~400250~+1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236235-アルミ(A6061)15~50401~450250~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236244-アルミ(A6061)15~50451~500250~+1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236253-アルミ(A6061)51~10051~100250~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236262-アルミ(A6061)51~100101~150250~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236271-アルミ(A6061)51~100151~200250~+1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236287-アルミ(A6061)51~100201~250250~+1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236296-アルミ(A6061)51~100251~300250~+1
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236305-アルミ(A6061)51~100301~350250~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236314-アルミ(A6061)51~100351~400250~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236323-アルミ(A6061)51~100401~450250~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236332-アルミ(A6061)51~100451~500250~+1
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236341-アルミ(A6061)101~150101~150250~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236357-アルミ(A6061)101~150151~200250~+1
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236366-アルミ(A6061)101~150201~250250~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236375-アルミ(A6061)101~150251~300250~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236384-アルミ(A6061)101~150301~350250~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236393-アルミ(A6061)101~150351~400250~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236402-アルミ(A6061)101~150401~450250~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236411-アルミ(A6061)101~150451~500250~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236427-アルミ(A6061)151~200151~200250~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236436-アルミ(A6061)151~200201~250250~+1
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236445-アルミ(A6061)151~200251~300250~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236454-アルミ(A6061)151~200301~350250~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236463-アルミ(A6061)151~200351~400250~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236472-アルミ(A6061)151~200401~450250~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236481-アルミ(A6061)151~200451~500250~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236497-アルミ(A6061)201~250201~250250~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236506-アルミ(A6061)201~250251~300250~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236515-アルミ(A6061)201~250301~350250~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236524-アルミ(A6061)201~250351~400250~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236533-アルミ(A6061)201~250401~450250~+1
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236542-アルミ(A6061)201~250451~500250~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236551-アルミ(A6061)251~300251~300250~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236567-アルミ(A6061)251~300301~350250~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236576-アルミ(A6061)251~300351~400250~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236585-アルミ(A6061)251~300401~450250~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236594-アルミ(A6061)251~300451~500250~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236603-アルミ(A6061)301~350301~350250~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236612-アルミ(A6061)301~350351~400250~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236621-アルミ(A6061)301~350401~450250~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236637-アルミ(A6061)301~350451~500250~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236646-アルミ(A6061)351~400351~400250~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89236192
2024-02-26
用途: 部品製作材料
株式会社トコイ

必要なだけの量を、安価に調達出来ました。納期もまあまあ、コスパ良好です。

対象商品 : 89236165
2021-10-12
用途: 部品製作に
建設業・工事業

振動する部分へ使用する、安定した強度の材料をホームセンターで探してましたが見つからず注文しました。
目的達成しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4956:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4956:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする